Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL-2790 T Spezial-Batterie DD U-Lötfahne Lithium 3.6V 35000 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X703381
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL2790T
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie 3,6 volt lötfahne
lithium batterie
lithium batterie 3,6v
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.
Features:
Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Gewicht:
195 g
Durchmesser:
33 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Größe:
DD
Typ:
SL-2790 T
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
35000 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tadiran Batteries, SL-2790 T, 526-8504, Spezialbatterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 11,00*
ab € 30,95*
€ 42,25*
1
€ 8,95*
ab € 39,21*
€ 53,32*
2
€ 6,90*
ab € 35,52*
€ 56,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 42,15*
€ 56,46*
7 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 128,53*
€ 158,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.