Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder mit Hülse 4571127 LAPP Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71143
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltleitung
Vorteile: Montagefertig konfektioniert. Aufbaudaten der Erdungsbänder: Feinstdrähtige Cu-Litzen, PVC Isolierung, konfektioniert mit Ringkabelschuhen. Aufbaudaten der Flachband-Erder pressverschweißt: Feinstdrähtige, verzinnte Cu-Litzen, pressverschweißte Enden.
Features:
Fixlängen, hochflexibel
Lieferumfang:
1 Stück (200 mm).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Ausführung:
Flach mit Hülse, M8
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4571127
Typ:
LiY
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Erdungsbänder: IEC 60 228 Klasse 6<br>Flachband-Erder: IEC 60 228 Klasse 6, verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Prüfspannung:
2500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Erdungsband rund
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, erdungsband, 02050000209116, 04044773625967, LAPP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 7,38*
25
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,40*
25
Frei Haus
ab € 6,3044*
€ 7,6844*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.