Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591311-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 20 x 2 x 0.60mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71559
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591311-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich für die feste Verlegung verwendet.
Features:
Paarverseilt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591311-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
250 m
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0815
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
20 x 2 x 0.60 mm
Anzahl Adern:
40 x
Normen:
J-Y(ST)Y
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 6,05*
1 Tag
93
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,06*
7 Tage
93
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,37*
€ 13,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,87*
€ 6,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,38*
€ 6,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,46*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,30*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.