Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein 63502230210 E-Cut HCS Tauchsägeblatt 65mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X715881
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502230210
EAN/GTIN:
     4014586408712
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte.
Features:
Starlock-Aufnahme
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
50 mm
Material:
HCS
Werkzeugaufnahme:
SL
Material-Eignung:
Holz + Gipskarton + Kunststoff
Sägeblatt-Breite:
65 mm
Produkt-Art:
Tauchsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Fein, E-Cut, 179-7825, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 18,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 18,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 19,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,66*
1
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.