Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0160 Future T120 Penlight batteriebetrieben LED 115mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X717001
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0160
EAN/GTIN:
     4013674111480
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Vielseitig und griffig

Die professionelle Stiftleuchte FUTURE T120 von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche aus hochwertigem Aluminium. Durch die Verwendung eines großen Ein- und Aus-Schalters in der Endkappe ist die Lampe ideal für den Einhandbetrieb geeignet, auch mit Handschuhen.

Wasserdicht und robust

Das Gehäuse der Stiftleuchte FUTURE T120 ist robust und hochwertig verarbeitet und sogar gegen den Eintritt von Staub und Spritzwasser geschützt (IP54).

Hocheffizientes Reflektorsystem

Dank des hocheffizienten Reflektorsystems wird eine Lichtausbeute von bis zu 130 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 75 Metern erreicht. Eine lange Leuchtdauer von 4 Stunden runden die herausragenden Lampeneigenschaften der Stiftleuchte FUTURE T120 ab.
Features:
Stiftleuchte Mini Taschenlampen
Robust, Zuverlässig und Handlich
IP54 Staub und Spritzwasserschutz
Lieferumfang:
Future T120 · 2 Alkaline Micro AAA Batterien · abnehmbarer Clip
Hinweise:
Diese Lampe ist für mobile Zwecke vorgesehen, die enthaltene LED-Lampe ist nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
115 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
16 mm
Gewicht:
55.5 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
130 lm
Leuchtweite (High):
75 m
Leuchtdauer (High):
3.75 h
LEDs:
1
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V
Besonderheiten:
mit Gürtelclip
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Penlight
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, taschenlampe, ansmann stiftleuchte, 04013674111480, Ansmann, Future T120, Mini Taschenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 3,90*
ab € 11,68*
€ 17,23*
€ 4,50*
ab € 11,96*
€ 17,58*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 18,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 19,76*
21 Tage
64
€ 4,95*
ab € 13,73*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.