Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3302/16 100 SF Flachbandkabel Rastermaß: 1.27mm 16 x 0.08mm² Bunt Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X71780
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3302/16 100 SF
EAN/GTIN:
     0051138405120
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
UL gelistetes Flachbandkabel für Schneidklemmtechnik mit 1,27 mm RM. AWG 28 Aderquerschnitt mit 7 Litzen. Das Kabel besteht aus einer farbkodierten PVC-Isolation.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.05 mm
Breite:
20.32 mm
Nennspannung:
50 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
3302/16 100 SF
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.127 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RM:
1.27 mm
Besonderheiten:
Verzinnt + Farbcodiert
Herstellerfarbe:
Bunt
AWG:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Querschnitt:
16 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
16 x
Produkt-Art:
Flachbandkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 16x1,5, 00051138405120, 02050000886089, 3M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,40167*
€ 3,374*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,71*
30
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,34767*
€ 4,388*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,87*
€ 6,88*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,78*
€ 9,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.