Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52109015 SKINTOP® CLICK BLK M25 LGY Verschlussschraube M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72195
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52109015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Anwendung:
Blindverschluss mit innovativem CLICK-System für die schnelle Montage an schwer zugänglichen Stellen. Ideal zum
schnellen Verschließen bereits vorgefertigter, nicht benötigter Bohrungen.
Speziell entwickelt für:
· Schaltschrankbau
· Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
· Automatisierungstechnik
· Anlagen-, Apparatebau
· Steuerungsbau
Features:
Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Kein Gewinde benötigt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
30.5 mm
Farbe:
grau
Maßangaben:
(C x D x M) 30.5 x 8 x 25.3 (- 0.2) mm
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
52109015
Typ:
SKINTOP® CLICK BLK M25 LGY
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 + 34 mm
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung kunststoff ip68, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, 02050000403613, 04044773166378, LAPP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,0076*
€ 1,4176*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9925*
€ 1,4374*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0741*
€ 1,5141*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01086*
€ 1,61086*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0785*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.