Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 9555R1C-HSA-C LED bedrahtet Rot Rund 3mm 1450 mcd 100° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X727291
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     9555R1C-HSA-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
9555R1C-HSA-C
Bauart:
im Gehäuse
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
1450 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1289*
1 Tag
407
1
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1474*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1289*
€ 0,1534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1097*
€ 0,1305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,289* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.