Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 3204R1C-EHD-A LED bedrahtet Rot Oval 3mm 540 mcd 70°, 30° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X727341
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3204R1C-EHD-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Linsenform:
Oval
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
540 mcd
Abstrahlwinkel:
70 + 30 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
620
50
Frei Haus
ab € 0,0518*
€ 0,0955*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0619*
€ 0,0955*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,0737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.