Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5603R1C-KHB-A LED bedrahtet Rot Zylindrisch 5mm 325 mcd 90° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X729221
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5603R1C-KHB-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
Short flat top
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
325 mcd
Abstrahlwinkel:
90 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2559
50
Frei Haus
ab € 0,0512*
€ 0,0955*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0955*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0955*
€ 0,1136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,0991
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.