Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5634R1C-KHE-C LED bedrahtet Rot Zylindrisch 5mm 800 mcd 90° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X729231
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5634R1C-KHE-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
800 mcd
Abstrahlwinkel:
90 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.