Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5434W2C-LSB-C LED bedrahtet Weiß Glockenform 5mm 1900 mcd 100° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X729251
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5434W2C-LSB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
3.3 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Glockenform
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
1900 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,239*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,239*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.