Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan 5634W2C-KHD-A LED bedrahtet Weiß Zylindrisch 5mm 600 mcd 90° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X729411
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     5634W2C-KHD-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
Short flat top
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
3.3 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Abstrahlwinkel:
90 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: HuiYuan, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.