Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 166-11910 HG-PP54 Wellrohr Schwarz 47.20mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73127
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Schutzschlauch aus Polypropylen. Beständig gegen Säuren, selbstverlöschend. Zur Anwendung im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden, z.B. verlegt in Beton oder Gips.
Weitere Informationen:
Brandschutz-Eigenschaft:
selbstverlöschend nach EN 61386
Herst.-Teilenr.:
166-11910
Typ:
HG-PP54
Temperaturbereich:
-20 - +90 °C °C
Biegeradius:
100 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Innen-Ø:
47.20 mm
Material:
Polypropylen
Außen-Ø:
54.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 4,0764*
€ 5,1264*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,2424*
€ 5,3224*
17 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,59*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,04*
29 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,91*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.