| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X740191 Herst.-Nr.: 334791 EAN/GTIN: 7314523347911 |
| |
|
| | |
| Zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen an Kabeln, Rohren und Leitungen. Der Brenner verfügt über eine weiche, kraftvolle Flamme mit Gelbstich, der auch bei Tageslicht gut sichtbar ist. Diese Flamme hat den Vorteil, dass sie das verwendete Schrumpfmaterial nicht überhitzt und somit verbrennt. Der optimale Arbeitsdruck beträgt 2 bar. Features: Für Schrumpfschläuche bis 50 mm System B Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Gewicht: | 200 g | Leistung (max.): | 5.9 kW | Produkt-Art: | Schrumpfbrenner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07314523347911, Sievert, Promatic |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 77,28* | € 98,66* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,95* | € 98,67* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,33* | € 99,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,60* | € 115,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,04* | € 117,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|