Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert 334401 Weichlötbrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X740531
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     334401
EAN/GTIN:
     7314523344019
Suchbegriffe:
Sievert
PROMATIC Weichlötbrenner 25mm
Der optimale Arbeitsdruck für diesen Brenner beträgt 2 bar.
Features:
System B
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Gewicht:
162 g
Leistung (max.):
7.4 kW
Produkt-Art:
Weichlötbrenner
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,05*
€ 81,65*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 69,45*
€ 81,66*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 69,88*
€ 82,02*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 82,37*
4 Tage
4
€ 8,90*
ab € 82,64*
€ 95,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.