Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelt 005090 Schweißschutzspray 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X741701
Hersteller:
     Jelt
Herst.-Nr.:
     005090
EAN/GTIN:
     3429970050902
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißtrennmittel
Schweißtrennspray
schweißtrennspray 400 ml
schweißtrennspray
Das SCHWEISSSCHUTZSPRAY ermöglicht den Auftrag eines gleichmäßigen, durchsichtigen, nicht verlaufenden Films in Form sehr feiner Tröpfchen. Der Wirkstoff des SCHWEISSSCHUTZSPRAYS hat starke, jegliches Haften verhindernde Eigenschaften, die sich im zeitlichen Verlauf nicht ändern und die Ablagerung von Metallpartikeln und Schweißspritzern auf Schweißdüsen und anderen, in der Nähe von Schweiß- oder Lötarbeiten befindlichen Flächen verhindern.

Das SCHWEISSSCHUTZSPRAY enthält keine chlorhaltige oder auf Erdöl basierende Lösemittel und ist weder giftig noch reizend. Dank seiner besonderen wasserlöslichen Formulierung ist das SCHWEISSSCHUTZSPRAY nicht brennbar und erzeugt bei Schweißarbeiten keinerlei unangenehme Gerüche oder den Benutzer gefährdende Rauchgase oder Dämpfe.

Entsprechend der biologischen Abbaubarkeit seiner Ausgangsmaterialien ist das SCHWEISSSCHUTZSPRAY zu 92% biologisch abbaubar.
Das SCHWEISSSCHUTZSPRAY kann sehr leicht mit Wasser weggespült werden und enthält auch korrosionshemmende Stoffe. Es enthält kein Silikon und behindert somit keine anschließende Oberflächenbehandlungen, weshalb es auf anzustreichenden, zu klebenden oder zu lackierenden Flächen verwendet werden kann.

Das SCHWEISSSCHUTZSPRAY ist besonders für solche Fälle zu empfehlen, in denen Metallflächen vollständig fettfrei bleiben müssen. Das Mittel erleichtert auch das Ausformen spritzgegossener, gepresster oder gegossener Teile aus Polyurethan, Polyester, Epoxid, verschiedenen Kunststoffen oder Gummi.
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 210: Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
Signalwort:
Achtung
Weitere Suchbegriffe: Jelt, SOUDURE ANTI-GRATTONS, spray, wartung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0083* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.