Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 10.1 S-3001 Schutzabdeckung (L x B x H) 291 x 204 x 54.3mm TPE (Geruchneutrales Spezi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X742711
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35310101
EAN/GTIN:
     4058545032266
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
54.3 mm
Länge:
291 mm
Farbe:
rot
Breite:
204 mm
Passend für (Details):
Serie BOP 10.1
Typ:
BOP 10.1 S-3001
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BOP 101 S-3001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 19,07*
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 19,07*
€ 6,90*
ab € 13,27*
€ 19,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,62*
€ 8,95*
ab € 16,04*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.