Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520111 Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Gelb 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520111
EAN/GTIN:
     4044774703121
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520111
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Gelb
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18518*
€ 0,25518*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1947*
€ 0,2647*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18431*
€ 0,30431*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3018*
€ 0,5999*
2 Tage
900
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,452*
€ 0,6091*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5999*
€ 0,71388
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,3518*
€ 0,41864
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 59,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,69*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.