Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.301 Kabeldurchführung rund Zinkdruckguss Edelstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X755491
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073738
EAN/GTIN:
     4057298015007
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabeldurchführung
80 mm Kabeldurchführung mit arretierbaren Deckel. Der Deckel kann in vier verschiedenen Position arretiert werden. Die Bürstenleiste ist schwarz.
Lieferumfang:
Kabeldose + Deckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
88 mm
Durchmesser:
80 mm
Herst.-Teilenr.:
5073738
Typ:
930.301
Material:
Zinkdruckguss
Besonderheiten:
rund
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04057298015007, Bachmann
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 13,82*
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 13,95*
€ 5,00*
ab € 10,16*
€ 14,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,24*
€ 14,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.