Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4530103-1 Litze LiYCY 1 x 0.50mm² Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75977
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530103-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Speziell bei der Verdrahtung von Messgeräten, Schaltschränken, elektrischen Bauelementen, Sende- und Empfangsanlagen werden abgeschirmte Einzeladern eingesetzt.
Features:
Mit optimaler EMV Abschirmung
Verzinnte Litze, feindrähtig
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiYCY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
350 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4530103-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze aus verzinnten Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Geschirmt + Flexibel
Prüfspannung:
1200 V
Herstellerfarbe:
Transparent
AWG max.:
22
Prüfzeichen:
VDE-Vorschrift: VDE 0812V
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,13*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,76*
€ 18,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.