Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53113713 Kabelverschraubung mit Zugentlastung, kältebeständig, UV-beständig 3/4" Messing M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762541
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113713
EAN/GTIN:
     4044777697885
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
44.5 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53113713
Typ:
SKINTOP® COLD NPT-R 3/4''
Temperaturbereich:
-70 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
mit Zugentlastung + kältebeständig + UV-beständig
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
3/4"
Prüfzeichen:
RoHS, CE
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-70 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, LAPP, SKINTOP® COLD NPT-R 3/4'
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 12,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 15,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,48*
€ 28,42*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 28,42*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 21,45*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.