Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52001895 Kabelverschraubung M10 Messing Nickel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762701
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m10 messing kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Einsatz überall dort, wo geringe Bauhöhe und sichere Montage von Kabeln (IP 68) mit kleinem Durchmesser gefordert ist.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
22.3 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66 + IP68
Herst.-Teilenr.:
52001895
Typ:
SKINDICHT® MINI 10 x 1 NBR
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Nickel
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M10
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINDICHT® MINI 10 x 1 NBR, Kabeldurchlass
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 5,98*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 5,9848*
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 7,64*
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.