Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52001894 Kabelverschraubung M10 Messing Nickel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m10 messing kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
22.3 mm
Farbe:
grau
Schutzart:
IP66 + IP68
Herst.-Teilenr.:
52001894
Typ:
SKINDICHT® MINI 10 x 1 FKM
Temperaturbereich:
-20 - +200 °C °C
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Nickel
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M10
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINDICHT® MINI 10 x 1 FKM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,05*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,13895*
€ 6,05895*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,1503*
€ 6,16*
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 8,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.