Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP® MULTI Version 3 Mehrfachkabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 6mm Plattenstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X762971
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220080
EAN/GTIN:
     4044777681594
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
144 mm
Ausführung:
30 x 2-6 mm
Schutzart:
IP68
Plattenstärke (max.):
14 mm
Herst.-Teilenr.:
52220080
Typ:
SKINTOP® MULTI Version 3
Material:
Polycarbonat
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Kategorie:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, kabelverschraubung kunststoff ip68, leitungseinführung, kabelverschraubung lapp kabel, 02050005033686, 04044777681594, LAPP, SKINTOP® MULTI Version 3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 17,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,97*
€ 17,90*
€ 5,00*
ab € 13,02*
€ 17,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 17,97*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.