Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino OD-R01WB-24PD LED-Signalleuchte Rot W2x4.6d 28V 130 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X763061
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD-R01WB-24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Farbe:
rot
Sockel:
W2x4.6d
Typ:
OD­R01WB­24PD
Betriebsstrom:
14 mA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
28 V
Betriebsspannung min.:
24 V
Betriebsspannung:
28 V
Lichtstärke I(V):
130 mcd
Wellenlänge:
640 nm
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, 02050005031514, Oshino, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,17*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,18*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.