Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111830 Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77008
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Zur Sicherung von flexiblen Kabeln an z.B. Handgeräten und beweglichen Maschinenteilen, ist der Biegeschutz eine wichtige Eigenschaft zur Kabelschonung und Funktionssicherung.
Features:
Metrische Kunststoffverschraubung mit Biegeschutzspirale für zusätzliche Funktionssicherheit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53111830
Typ:
SKINTOP® BS-M 25 x 1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Biegeschutzspirale
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 02050000196935, 04044773174359, 4044773174359, LAPP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2851*
€ 1,7351*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2864*
€ 1,7364*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,29596*
€ 1,75596*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,275*
€ 1,7666*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.