Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53332290 SKINTOP® DIX-M32 Mehrfachdichteinsatz M32 2 x 9mm Nitril-Butadien-Kautschuk Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77011
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53332290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Installationskanal
Der Mehrfachdichteinsatz lässt die SKINTOP® Kabelverschraubung zu einer Multiverschraubung werden. Anstelle des inneren Dichteinsatzes kommt eine Dichtung mit mehreren Bohrungen zum Einsatz. Der SKINTOP® DIX-M Mehrfachdichteinsatz ermöglicht gleichzeitig mehrere Leitungen durch eine Verschraubung zu führen. Dadurch können Bauteile kleiner dimensioniert werden, weil nicht je Kabel eine separate Verschraubung verwendet werden muss.
Features:
Mehrfachdichteinsätze für metrische Kabelverschraubungen SKINTOP® ST-M, halogenfrei, ölbeständig, Schutzart IP54 (bei kompl. Verschluss IP68)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
53332290
Typ:
SKINTOP® DIX-M32
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelanzahl x Kabel-Ø:
2 x 9 mm
Material:
Nitril-Butadien-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,19*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,90319*
€ 1,19319*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8961*
€ 1,2085*
50
€ 5,95*
ab € 0,91085*
€ 1,21085*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.