Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52006120 SKINDICHT® BLK-GL-M20 Verschlussschraube M20 M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77013
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Blindverschluss aus glasfaserverstärktem Polyamid findet überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Bohrung verschlossen werden soll.
Features:
Blindverschluss aus schlagfestem Polyamid mit metrischem Gewinde, Schutzart IP54
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
52006120
Typ:
SKINDICHT® BLK-GL-M20
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M20
Größe:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa, 02050000196522, 04044773432374, LAPP
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1369*
€ 0,1913*
4 Tage
4100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1387*
€ 0,1917*
6 Tage
1000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1392*
€ 0,195*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1421*
€ 0,1961*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103125
ab € 0,98*
Zubehör
Lapp Kabel
52103320
ab € 0,46*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0771*
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1011*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0781*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.