Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111820 Kabelverschraubung mit Biegeschutzspirale M20 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77062
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
Zur Sicherung von flexiblen Kabeln an z.B. Handgeräten und beweglichen Maschinenteilen, ist der Biegeschutz eine wichtige Eigenschaft zur Kabelschonung und Funktionssicherung.
Features:
Metrische Kunststoffverschraubung mit Biegeschutzspirale für zusätzliche Funktionssicherheit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
53111820
Typ:
SKINTOP® BS-M 20 x 1.5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
mit Biegeschutzspirale
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
25 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: LAPP, SKINTOP® BS-M 20 x 15, Kabeldurchlass
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7082*
€ 0,9482*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,70861*
€ 0,94861*
50
€ 5,95*
ab € 0,71462*
€ 0,95462*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7526*
€ 1,0026*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.