Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EFWU Jumbo 102 Funk Wanduhr 370mm x 230mm x 30mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X772691
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EFWU Jumbo 102
EAN/GTIN:
     4016139328645
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Bei dieser Jumbo Funk-Wanduhr haben Sie sicher alle wichtigen Daten im Blick.
Durch Ihre riesige Anzeige können Sie von weitem Uhrzeit, Datum und sogar die Temperatur ablesen. Ob im Büro, Gastronomie oder auch für Menschen mit Sehbehinderung. Als Wand- und Tischuhr einsetzbar.
Features:
Großes Display für ideale Ablesbarkeit
Als Wand- oder Tischuhr einsetzbar
Wochentag
Weitere Informationen:
Tiefe:
30 mm
Höhe:
230 mm
Breite:
370 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Innentemperatur:
0 - 50 °C
Luftfeuchte:
20 - 99 %
Ausführung:
Funk
Alarmzeiten:
1
Außentemperatur:
-20 - 50 °C
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Silber
Abm. Sensor:
101 x 62 x 23 mm
Funktionen:
Innentemperatur + Kalender + Außentemperatur + Wochentag
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen + Micro-Batterie (2x), bitte separat bestell
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr eckig analog, wand-uhren pendel, wand uhr, Eurochron, DCF, DCF77, Funkempfang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 81,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,25*
€ 82,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.