| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X785131 Herst.-Nr.: C1020 EAN/GTIN: 8011869186431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese kompakte CB-Hochleistungsantenne ist mit einem Magnetfuß ausgestattet und lässt sich schnell und einfach als CB-Antenne auf einem LKW oder PKW montieren. Lieferumfang: CB-Mobilantenne Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 115 cm | Kabellänge: | 4.00 m | Gewicht: | 1050 g | Montageart: | Magnetfuß | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Produkt-Art: | CB-Mobilantenne | Anschluss: | PL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Midland, LC 65, Funkantenne, Funk-Antenne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |