Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53111437 Kabelverschraubung M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79226
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung lapp kabel
Diese Verschraubung wird überall dort eingesetzt, wo ein Höchstmaß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Halogenfreiheit gefordert ist.
Features:
Halogenfreie Kunststoffverschraubung nach EN 50262, flammwidrig, Schutzart IP68, VDE
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
53111437
Typ:
SKINTOP® ST-HF-M 25 x 1.5
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Prüfzeichen:
VDE / EN 50262
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 02050000199622, 04044773175912, LAPP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,111*
€ 1,441*
50
€ 5,00*
ab € 1,1272*
€ 1,4572*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,13116*
€ 1,46116*
50
€ 5,95*
ab € 1,14066*
€ 1,47066*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 4,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119230
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.