Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek MFG-2230M Funktionsgenerator netzbetrieben 1 µHz - 30MHz 2-Kanal Arbiträr, Sinus, Rec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X792421
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01MF223M00GS
EAN/GTIN:
     4713008670248
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Zweikanal-Arbiträr-Funktionsgenerator mit einer max. Bandbreite von 30 MHz und einem Pulsgenerator, dessen Frequenz 25 MHz erreicht.
Features:
1 µHz - 30 MHz
2 Arbiträr-Kanäle
25 MHz Pulsgenerator
Modulation/Sweep/Burst/Frequenzzähler
True Point by Point Ausgang
Arbiträr-Funktion: 200 MSa/s
100 MHz Wiederholrate
14-bit Auflösung
16 kpts Speichertiefe
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
266 mm
Gewicht:
2.5 kg
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Anzahl Kanäle:
2-Kanal
Typ:
MFG-2230M
Frequenz (max.):
30 MHz
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
inkl. Frequenzzähler + Modulation
Signal-Ausgangsformen:
Arbiträr + Sinus + Rechteck + Dreieck + Puls
Schnittstellen:
USB
Externe Frequenz-Messung:
5 Hz - 150 MHz
Anstiegszeit Rechteck:
15 ns
Klirr-Faktor Sinus:
0.1 %
Interne Modulation:
AM, FM, PM, PWM, FSK, ASK, PSK, SUM
Frequenz (min.):
1 µHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator netzbetrieben
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 2-kanal, GW Instek, MFG-2230M, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 418,49*
€ 494,80*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,59*
€ 494,80*
€ 6,90*
ab € 473,00*
€ 544,44*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,73*
€ 545,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,80*
€ 588,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,36*
€ 562,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,24*
€ 513,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,49*
€ 498,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
BNC PLUG-PLUG RG591M
ab € 4,61*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 7,94*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 11,16*
Zubehör
Multicomp
PS000190
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.