Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52106510 Kabelverschraubung M25/PG21 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 messing mess...
Die Spezial-Kabelverschraubung mit metrischen Anschlussgewinde ist korrosionsbeständig und seewasserfest. Die lange Schutztülle bietet neben dem Knickschutz eine hohe Schutzart, da eine Dichtung integriert ist. Der massive Klemmbügel sorgt für eine gute Zugentlastung. (Anschlussgewinde metrisch/Funktionsgewinde PG/Lichte Weite Dichtung in mm).
Features:
Metrische Messingverschraubung mit Knickschutztülle, Zugentlastung und Abdichtung
Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Gegenmutter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
52106510
Typ:
SKINDICHT® SR-M25/21/19
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
19 mm
Klemm-Ø (min.):
17 mm
Gewinde-Länge:
7 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 + 30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25/PG21
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung pg21, LAPP, SKINDICHT® SR-M25/21/19, Kabeldurchlass
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 11,23*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,12173*
€ 11,30173*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 10,7312*
€ 12,2063*
25
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 12,36*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.