Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 0034707/1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY 7 x 0.75mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79458
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034707/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
0034707/1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.20 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
7 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.