Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Ray 63214033 Stehlampe LED E14 40W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X796901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     63214033
EAN/GTIN:
     5701581239289
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Features:
1-flammig
Mit Fußschalter
Lieferumfang:
Stehlampe · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
155 cm
Farbe:
grau
Sockel:
E14
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
12 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
1.8 m
Herstellerfarbe:
Chrom
Lampen-Besonderheiten:
Mit Schalter
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Produkt-Art:
Stehlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 37,29*
€ 37,29*
1
€ 8,50*
ab € 30,19*
€ 41,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 34,06*
€ 56,99*
2
€ 5,95*
ab € 48,46*
€ 63,07*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 69,58*
€ 89,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
49292
ab € 4,48*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.