Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 54115430 Kabelverschraubung M25 Polyamid Blau (RAL 5015) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79748
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
Diese Kabelverschraubung wurde speziell für den Einsatz an elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen mit der Schutzart "e" entwickelt. Zu den geprüfen Eigenschaften gehören insbesonders: Kälteschlagbeständigkeit, Zugentlastung und eine hohe Schutzart.
Features:
Metrische PA6 EX-Kunststoffverschraubung nach EN 50014/ 50019, für explosionsgefährdete Bereiche
Schutzart IP68, blau, mit ATEX Zulassung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schutzart:
IP68 (bis 10 bar)
Herst.-Teilenr.:
54115430
Typ:
SKINTOP® K-M EEXE II ATEX
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Blau (RAL 5015)
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Prüfzeichen:
DMT 03 ATEX E 044X · DIN-EN 50014 · DIN-EN 50019
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabelverschraubung lapp kabel, LAPP, SKINTOP® K-M EEXE II ATEX, 199-664
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2256*
€ 2,9756*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,23367*
€ 2,99367*
25
€ 5,95*
ab € 2,25268*
€ 3,01268*
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103133
ab € 3,25*
Zubehör
Lapp Kabel
53119130
ab € 0,1087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.