Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX505-TR Trolley-Koffer unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X798271
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX505-TR
EAN/GTIN:
     4002138693198
Suchbegriffe:
MAX PRODUCTS
Werkzeug-Koffer
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Wasser- und Staubdichter Trolley-Koffer mit ausziehbarem Griff in schwarz und 4 stabilen PU-Leichtlaufrollen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
445 mm
Höhe:
258 mm
Breite:
555 mm
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
194 mm
Innenmaß Breite:
500 mm
Gewicht:
5.1 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
wasserdicht
Anwendungsbereich:
Universal
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Trolley-Koffer unbestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 173,09*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 173,10*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 220,69*
€ 268,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.