Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Precision 2609256D81 Hartmetall Kreissägeblatt 85 x 15mm Zähneanzahl: 20 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X798701
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256D81
EAN/GTIN:
     3165140853583
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt
kreissägeblatt
Extra große Carbide-Zähne sorgen für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Anzahl Zähne:
20
Material:
Hartmetall
Bohrungs-Durchmesser:
15 mm
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: 03165140853583, Bosch Accessories, Precision, sägblatt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 18,68*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 18,69*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 21,40*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 30,33*
€ 41,14*
€ 3,50*
ab € 34,66*
€ 46,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.