Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin SA3545/P Crimpkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X810621
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3545/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Nennspannung:
277 V
Herst.-Teilenr.:
SA3545/P
Typ:
Buccaneer 6000
Nennstrom:
16 A
Serie:
Buccaneer 6000
Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Gold
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,511*
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,201*
€ 1,596*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,20*
7 Tage
31
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,84*
€ 31,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,511*
€ 1,79809
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.