Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99 0686 19 03 Miniatur-RundsteckverKupplung, gerade Gesamtpolzahl: 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X818881
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0686 19 03
EAN/GTIN:
     4064161272184
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
630 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
99 0686 19 03
Typ:
99 0686 19 03
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Kupplung, gerade
Besonderheiten:
S codiert
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
1.50 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2
AWG:
16
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Miniatur-Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050005355474, binder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,86*
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 16,88*
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 17,29*
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 18,16*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 212,18*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.