Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 112911 Horn Einbauleuchte LED GU10 50W Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X822851
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112911
EAN/GTIN:
     4024163109215
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Starre Einbauleuchte der HORN Serie. Bei der aus Stahl gefertigten Leuchte ist das Leuchtmittel nach hinten versetzt eingebaut. Durch diese Bauweise ergibt sich eine besondere Optik.
Features:
1-flammig
Lieferumfang:
Einbauleuchte + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.13 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
12.5 cm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium + Stahl
Außen-Ø:
8.3 cm
Einbau-Ø:
7.5 cm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar + Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Drehbereich max.:
350 °
Außen-Länge:
11.5 cm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauleuchte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,38*
€ 16,01*
€ 8,50*
ab € 16,50*
€ 16,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,33*
€ 5,46*
ab € 12,62*
€ 17,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 24,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.