| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X823111 Herst.-Nr.: W2-Module EAN/GTIN: 0816317002169 |
| |
|
| | |
| Das FireAngel W2 Funkmodul ermöglicht die Vernetzung aller FireAngel Produkte, die mit einer Funkschnittstelle ausgestattet sind. Bei einem Alarm werden alle vernetzten Funkteilnehmer gleichzeitig alarmiert. Durch die Repeater-Funktion des Funkmoduls wird das Alarmsignal im Netzwerk sicher weitergeleitet. Features: Einsetzbar in alle FireAngel Geräte mit W2 Funkschnittstelle Eigene integrierte 10-Jahres-Batterie Einfache Installation und Einrichtung Lieferumfang: Funkmodul inkl. 10-Jahres-Batterie + Benutzerhandbuch. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 22 mm | Höhe: | 22 mm | Breite: | 44 mm | Gewicht: | 50 g | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Produkt-Art: | Funk-Modul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,25* | € 35,97* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,72* | € 35,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,29* | € 43,26* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 36,27* | € 47,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,06* | € 65,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|