Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 232805008 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Anthrazit Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X825131
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     232805008
EAN/GTIN:
     4008224618687
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
UNOversal 6-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52 mm, Zuleitung H05VV-F3G 1.5 mm², 1.4 m, anschraubbar, 16 A, 230 V~, anthrazit.
Features:
Mit Schalter
Mit Berührungsschutz
90° gedrehte Töpfe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Montageart:
Freistehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 18,51*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 18,90*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 20,79*
1
€ 6,90*
ab € 15,62*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.