Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 234805000 Steckdosenleiste mit Schalter 2fach Anthrazit Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X825621
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     234805000
EAN/GTIN:
     4008224619127
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
DUOversal 2=4, mit 2-fach USB-Ladeport 2100 mA, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52 mm, Zuleitu
Features:
Mit 2-fach USB-Ladeport 2100 mA
Mit Schalter
35° gedrehte Töpfe
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Ausführung:
Mit 2-fach USB Ladeport<br>2x Schutzkontakt-/ 4x Euro-Steckdosen
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
2
Montageart:
Freistehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,05*
€ 30,66*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 22,63*
€ 30,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,31*
€ 31,58*
€ 6,90*
ab € 24,54*
€ 33,06*
11 Tage
3
€ 6,99*
ab € 28,49*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.