Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT GM-70 Magnetfeld Analysegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X834521
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8328615
EAN/GTIN:
     4053199529377
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
kapazitätsmeßgerät voltcraft
kapazitätsmessgerät
Geeignet für universelle magnetische Messungen an industriellen, mechanischen und elektrischen Materialien im Laboreinsatz. Mithilfe der separaten Sonde ist eine einfache Bedienung möglich und zudem ideal für Fernmessungen. Die Mikroprozessorschaltung gewährleistet höchstpräzise Genauigkeit. Der eingebaute Hall-Sensor erleichtert die Messungen durch eine automatische Temperaturkompensation (ATC). Zum robusten Messgerät wird zusätzlich ein Hartschalenkoffer zur sicheren Aufbewahrung mitgeliefert.
Features:
Automatische Temperaturkompensation (ATC)
Intergrierter Hall-Sensor
Robust und handlich
Lieferumfang:
Magnetfeld Analysegerät + Anleitung + Tragetasche CA-06 + Sonde
Weitere Informationen:
Länge:
198 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
275 g
Magnetische Flussdichte:
3 T
Frequenzbereich:
50 Hz - 60 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Batterie oder 9 Vdc Adapter
Produkt-Art:
Magnetfeld Analysegerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, GM-70, Magnetfeld-Tester, Magnetfeld Tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 259,19*
€ 323,13*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 266,66*
€ 323,14*
Frei Haus
ab € 294,70*
€ 351,04*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 514,72*
€ 591,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,36*
€ 336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.