Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X835271 Herst.-Nr.: 13417 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 13417 | Material (Details): | halogenfreies Spezial-Polymer | Isolierung: | halogenfreies Spezial-Polymer | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig | Halogenfrei: | Ja | Ader-Identcode: | DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Außen-Ø: | 7.20 mm | Besonderheiten: | Flammwidrig + Flexibel + Ozonbeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + öl- und abriebfest + | Herstellerfarbe: | Grau | Kabeltyp: | MEGAFLEX® 500 | Isolationsmaterial: | Polymer | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Anzahl Adern: | 4 G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helukabel, MEGAFLEX® 500, steuerleitung usa, steuerleitung eac |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,96324* | € 3,05324* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,10* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,28* | € 3,85* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,86* | € 4,38* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 4,35* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|