Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel MEGAFLEX® 500-C Steuerleitung 2 x 2.50mm² Grau 13562 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X835941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x2,5mm²

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
13562
Material (Details):
halogenfreies Spezial-Polymer
Isolierung:
halogenfreies Spezial-Polymer
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Max. Liefermenge am Stück:
102 m
Außen-Ø:
8.30 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Ozonbeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + öl- und abriebfest +
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
MEGAFLEX® 500-C
Isolationsmaterial:
Polymer
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
2 x
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Helukabel, MEGAFLEX® 500-C, geschirmte steuerleitung, steuerleitung usa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,30*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,41*
€ 6,57*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,58*
2 Tage
43
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,89*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.