Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Frequenzumrichter ATV320U07M2C 0.75kW 1phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X842451
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U07M2C
EAN/GTIN:
     3606480966545
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Zwei Bauformen: Buchbauform und Kompaktbauform entwickelt für die einfache, wirtschaftliche Integration in zahlreiche Maschinenlayouts sowie zur Platzierung im Schaltschrank oder im Maschinengehäuse. Erweiterte Konnektivität ermöglicht die Integration mit vielen der gebräuchlichsten Netzwerke für Ethernet - und serielle Kommunikation von Ethernet IP bis CANopen als Ergänzung zur Integration mit den MachineStruxure -Lösungen von Schneider Electric und zur Unterstützung der PLCopen -Konformität. Zuverlässige, genaue Motorsteuerung von Asynchron - wie Synchronmotoren. Robustes Design mit beschichteten Platinen gemäß IEC 60721 -3 -3 Klasse 3C3 für erweiterte Maschinenverfügbarkeit unter schwierige Umgebungsbedingungen, zum Beispiel bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 °C ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Kühlung. Umfassende integrierte Sicherheitsfunktionen mit vier Funktionen zusätzlich zu Safety Torque Off für vollständige Sicherheitsüberwachung zur einfacheren Zulassung der Maschinen und Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Weitere Informationen:
Tiefe:
138 mm
Höhe:
143 mm
Breite:
72 mm
Schutzart:
IP20
Ausgangsleistung (max.):
0.75 kW
Herst.-Teilenr.:
ATV320U07M2C
Typ:
ATV320U07M2C
Frequenz (max.):
599 Hz
Nennstrom:
10.1 A
Netz:
1phasig
Frequenz (min.):
0.1 Hz
Produkt-Art:
Frequenzumrichter
Weitere Suchbegriffe: telemecanique frequenzumrichter, inverter, frequenzumrichter 240v, Schneider Electric, 125-3243, Frequenzumformer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 206,90*
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 206,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,85*
€ 210,06*
4 Tage
8
€ 6,95*
ab € 189,51*
€ 212,27*
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 213,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.